Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro per armadi a muro 4/4
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro per armadi a muro 4/4 - 1
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro per armadi a muro 4/4 - 2
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro per armadi a muro 4/4 - 3
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro per armadi a muro 4/4 - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro per armadi a muro 4/4

La soluzione per mobili ad angolo con un maggiore spazio di immagazzinaggio.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

I ripiani sono tenuti fermi da una traversa lunga quanto l'intera unità.


  • Meccanismo quasi invisibile

  • Possibilità di installazione su mobili standard

  • Stabilizza l'unità.


Telaio stabile, rivestimento a polvere, bianco RAL 9010


  • Protezione duratura

  • Facile manutenzione


Piano in legno con ringhierina circonferenziale in filo di acciaio da 7 mm di diametro, cromato lucido


Aspetto elegante



Piano continuo, bianco, 16 mm di spessore


  • Grande area di immagazzinaggio

  • Per sfruttare al massimo lo spazio di immagazzinaggio nei mobili ad angolo


Piani regolabili in altezza, indipendentemente dall'altezza del mobile


  • Possibilità di modificare la spaziatura fori entro la griglia da 40 mm in qualsiasi momento

  • Massimo utilizzo dello spazio

  • Facile da aggiungere in un secondo momento


Capacità di carico per piano 12 kg