Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Guanto da lavaggio Duo
Guanto da lavaggio Duo - 1
Guanto da lavaggio Duo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guanto da lavaggio Duo

Il guanto da lavaggio è realizzato al 100% in poliestere, di cui oltre il 60% in filati riciclati.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Il guanto da lavaggio ideale per utenti professionali, trendsetter e chiunque desideri ridurre l'impatto ambientale



Ogni lato è progettato per uno scopo diverso, garantendo un assorbimento efficace di acqua e sporcizia.


  • Il lato con fibre lunghe è ideale per pulire con facilità le aree difficili da raggiungere. Le fibre assorbono efficacemente acqua e sporcizia senza danneggiare la superficie verniciata.

  • Il lato a pelo corto è realizzato in fibre tessute fini, garantendo una pulizia brillante su superfici lisce e ruvide realizzate in materiali verniciati, materiale plastico e vetro.


Il guanto da lavaggio è dotato di un polsino elasticizzato e di un design chiuso per le dita che lo rendono molto sicuro e comodo da usare. Ciò consente di evitare l'affaticamento delle mani durante il lavoro e di eseguire la pulizia in modo più efficiente.



Fabbricato in Germania