In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
26 articoli con 125 versioni trovati
Universale e robusto
Guanti leggeri con rivestimento in PU nero traspirante
Molto robusto e a lunga durata
Guanto di protezione versatile e confortevole, nel design speciale TIGERFLEX per una presa ottimale
Guanto di protezione versatile nel design speciale TIGERFLEX. Supporto realizzato con ca. l88% di bottiglie in PET riciclate
Guanto universale con una buona resistenza meccanica e presa eccellente in condizioni asciutte e bagnate
Guanto di protezione con eccellente comfort, destrezza e sensibilità tattile, con rivestimento SOFTFLEX. Supporto composto per circa l88% da bottiglie in PET riciclato.
Robusto e per uso universale
Leggero e flessibile
Guanto estremamente leggero e flessibile con maggiore sensibilità tattile
Guanto versatile idrorepellente, particolarmente idoneo per ambienti di lavoro umidi
Guanto di protezione con estrema sensibilità tattile nel design speciale TIGERFLEX. La perfetta combinazione tra precisione e presa
Guanto di protezione per lavori di precisione con rivestimento in PU traspirante
Guanto elettrostatico dissipativo, compatibile touchscreen con rivestimento in nitrile
Guanto universale per tutte le attività artigianali
Guanto di protezione interamente rivestito, idrorepellente, ideale per lavori in ambienti umidi e oleosi. Con rivestimento SOFTFLEX.
Guanto universale con una buona resistenza meccanica e una speciale testurizzazione superficiale per una presa eccellente in condizioni asciutte e bagnate
Guanto elettrostatico dissipativo, compatibile touchscreen con rivestimento in PU
Elevata resistenza meccanica
Guanto di protezione idrorepellente con rivestimento a ¾, ideale per lavori in ambienti umidi e oleosi. Con rivestimento SOFTFLEX.
Guanto elettrostatico dissipativo, compatibile touchscreen con rivestimento in PU sulle punte delle dita
Food-tested, universal assembly glove with nitrile coating
Leggero guanto da montaggio di precisione traspirante
Guanto universale sostenibile che unisce il tema ecologico con ottime proprietà di protezione e ampio campo di applicazioni
Guanti di protezione al 100% impermeabili completamente rivestiti; garantiscono una presa ottimale, specialmente in presenza di olio
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Guanto di protezione versatile nel design speciale TIGERFLEX. Supporto realizzato con ca. l'88% di bottiglie in PET riciclate
Guanto di protezione con eccellente comfort, destrezza e sensibilità tattile, con rivestimento SOFTFLEX. Supporto composto per circa l'88% da bottiglie in PET riciclato.
Giacca imbottita Softshell ad alta visibilità fluorescente, classe 3
Giacca softshell invernale One
Giacca softshell invernale Scorpius
Bomber Allround Plus
Parka Draco
Giacca invernale Classic
Giacca softshell invernale Stretch X
Parka 3 in 1 Tallinn