Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Unità di preparazione aria compressa misura 2, bloccabile
Unità di preparazione aria compressa misura 2, bloccabile - 1
Unità di preparazione aria compressa misura 2, bloccabile - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Unità di preparazione aria compressa misura 2, bloccabile

Unità di preparazione aria compressa per alimentare i dispositivi pneumatici con aria pulita, regolata, lubrificata. Ciò consente di migliorare le prestazioni e aumentare la durata degli utensili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Il gruppo di preparazione aria è completo perché costituito dalla combinazione di filtro/regolatore/lubrificatore

  • Il sistema modulare consente di assemblare singolarmente le unità di preparazione aria

  • Il design compatto del blocco garantisce un ingombro ridotto

  • Elemento filtrante da 5 µm per aria compressa molto pulita

  • La manopola può essere bloccata e lucchettata per garantire una pressione di esercizio costante

  • Il lubrificatore aggiunge all'aria la giusta quantità di olio nebulizzato in nanoparticelle per lubrificare gli utensili pneumatici. Il riempimento automatico del serbatoio dell'olio è possibile durante il funzionamento
Indicazione

Il lubrificatore può trasportare la finissima nanonebbia d'olio in modo ottimale fino a 40 m e quindi può alimentare diverse utenze contemporaneamente.



Staffa per montaggio a parete non inclusa nella fornitura.