Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Gru da officina mobile

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gru da officina mobile

Gru per motori mobile e pieghevole, ideale per le officine meccaniche, per componenti pesanti come batterie ad alta tensione, motori, ecc.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Versatile


  • Il braccio della gru può essere comodamente bloccato in 3 diverse posizioni

  • Pompa a doppia azione, girevole a 360°

  • Requisiti minimi di spazio in quanto la gru è ripiegabile

  • Profilo extra piatto di 85 mm

  • Gancio di carico rotante e ruote in nylon


Elevato livello di sicurezza


  • Il comando di arresto automatico incorporato impedisce l'abbassamento involontario
Indicazione

L'approvazione CE del dispositivo documenta la sua conformità alla direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine), EN ISO 12100:2010 ed EN 1494:2000+A1:2008