Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grillo SC Green Pin®, curvo
Grillo curvo con perno di sicurezza G-4161
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Base e filetto in acciaio ad alta resistenza, grado di qualità 6
- Golfari per una rapida installazione e rimozione
- Idoneo all'utilizzo in sistemi a catena singola e multipla
- Approvato per il sollevamento di carichi
- Resistenza alla rottura minima = 6:1 WLL
- EN13889 e conforme ai requisiti prestazionali della US Fed. Spec. RR-C-271 tipo IVA classe 2, grado A
- Da 2 tonnellate in su, i grilli corrispondono ad ASME B30.26
- Certificazioni: CE, DNV GL 0378, ABS PDA, ABS MA
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.