Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Griglia di ventilazione Con bordo di copertura
Griglia di ventilazione Con bordo di copertura - 1
Griglia di ventilazione Con bordo di copertura - 2
Griglia di ventilazione Con bordo di copertura - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Griglia di ventilazione Con bordo di copertura

I bordi scheggiati vengono coperti, senza bisogno di lavori di ritocco.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Ingresso dell'aria 200 cm², conforme ai requisiti dell'industria delle attrezzature

  • Dimensione di serraggio ampia, da 2 mm a 23 mm

  • Utilizzo flessibile, serve scorta magazzino limitata
Indicazione

La griglia di ventilazione può essere inserita nella fresata dalla parte anteriore o dal di sopra. Fissare la griglia di ventilazione dal retro, usando dei ganci a scatto regolabile. Con il montaggio da sopra, è possibile aumentare il flusso di aria, ampliando la fresata. Fresatura con mecchia da 10 mm.