Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Grasso lubrificante WGF 130

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grasso lubrificante WGF 130

Grasso lubrificante ad elevate prestazioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Grasso al sapone di litio con bisolfuro di molibdeno (MoS2)

  • Forma una pellicola lubrificante solida sulle superfici di scorrimento sotto carico dal grasso stesso

  • Migliora in modo significativo le condizioni di funzionamento

  • Assicura una lubrificazione addizionale in caso di condizioni di funzionamento critiche

  • Riduce l'attrito e previene l'eccessiva usura

  • Periodo di lubrificazione prolungato

  • Resistente alla corrosione

  • Resistente all'acqua

  • Resistente a temperature da -30 °C a +130 °C, per breve periodo fino a +150 °C

  • Colore: Colore nero

  • Consistenza uguale a NLGI: 2