Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella per chiodi senza chiodo
Design rettangolare, 34 x 27 mm, per conservazione semplificata e minori costi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Facilmente ricopribile con intonaco grazie al design ultrapiatto
- Le linguette di ritenuta impediscono ai cavi di scivolare fuori posizione
- L'isolamento esteso del chiodo impedisce danni ai cavi
- Le aperture in intonaco e le superfici ruvide assicurano una perfetta presa dell'intonaco
Per il montaggio facilitato di cavi e tubi in tracce a parete, percorsi di montaggio e su pareti e soffitti.
Per assemblaggio individuale con chiodi in acciaio Ø 3,0–3,5 mm, codice articolo. 047803525, 047803530, 047803535, 047803540, 047803550, 047803560, 047803570, 047803580/047823550, 047823560, 047823570 e 047823580
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.