In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Elevata forza di impatto per i materiali più sottili
Graffatrice portatile ergonomica, leggera e senza contraccolpi per uso professionale
Robust, recoil-free tacker for professional use, for use with staples of type 140, 6-12 mm
Graffatrice a martello professionale, ultra leggera, per graffe fino a 6 mm di lunghezza
Graffatrice manuale ad alte prestazioni per graffe fino a 14 mm di lunghezza
Graffatrice a martello professionale per graffe fino a 10 mm di lunghezza
Robusta graffatrice professionale con impugnatura ergonomica per graffe fino a 14 mm di lunghezza
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®
Lama a spezzare
Cutter 2C con guida
Pinza regolabile DIN ISO 8976
Bit box, misura 3 33 pezzi
Valigia utensili WORKER L Assortimento di 93 pz
Assortimento bussole 1/4" e 1/2", sistema modulare 8.4.1 108 pz