Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Graffatrice pneumatica DKG 1040
Graffatrice pneumatica DKG 1040 - 1
Graffatrice pneumatica DKG 1040 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Graffatrice pneumatica DKG 1040

Utensile pratico e potente per la lavorazione delle graffe con una larghezza di 5,7 mm e una lunghezza di 10-40 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Dispositivo di lunga durata esente da manutenzione per un'ampia gamma di applicazioni


Trasmissione potente senza olio



Flessibile e versatile


Interruttore a doppia funzione per il passaggio dall'attivazione singola all'attivazione a contatto ed estremità in gomma per l'uso su superfici delicate



Regolazione della profondità senza utensili


Consente la regolazione rapida della profondità di inserimento, che protegge le superfici di lavoro



Lavoro piacevole, ergonomico e pratico


Il dispositivo offre accesso senza utensili per una facile risoluzione dei problemi, portata d'aria regolabile e gancio per cintura

Indicazione

Attacco aria utensile non incluso nella fornitura