In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
4 articoli con 4 versioni trovati
Robust, recoil-free tacker for professional use, for use with staples of type 140, 6-12 mm
Graffatrice a martello professionale, ultra leggera, per graffe fino a 6 mm di lunghezza
Graffatrice a martello professionale per graffe fino a 10 mm di lunghezza
Robusta graffatrice professionale con impugnatura ergonomica per graffe fino a 14 mm di lunghezza
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Filiera per TIME-SERT® in HSS
Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete
Boccola filettata TIME-SERT®
Inserto AW® attacco E 6.3 (1/4 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta
Frattone dentato bicomponente
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz
Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi