Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Graffa per putrelle Nova Grip acciaio C45, zincato a caldo
Graffa per putrelle Nova Grip acciaio C45, zincato a caldo - 1
Graffa per putrelle Nova Grip acciaio C45, zincato a caldo - 2
Graffa per putrelle Nova Grip acciaio C45, zincato a caldo - 3
Graffa per putrelle Nova Grip acciaio C45, zincato a caldo - 4
Graffa per putrelle Nova Grip acciaio C45, zincato a caldo - 5
Graffa per putrelle Nova Grip acciaio C45, zincato a caldo - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Graffa per putrelle Nova Grip acciaio C45, zincato a caldo

(Acciaio trattato termicamente C45 +N a norma DIN EN 10083-2)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per stabilire un collegamento con trasmissione di forza tra supporti incrociati di diverse forme e dimensioni.


È anche possibile il collegamento di supporti sovrapposti con flange della stessa larghezza

Indicazione

Per uniformare diversi spessori di flange, è inoltre possibile collocare fino a tre distanziali con uno spessore totale di max. 15 mm tra le graffe per putrelle e le piastre di giunzione.


Per il tipo M12-LAS, l'equalizzazione dell'altezza di due distanziali aggiuntivi (rispetto al tipo standard) è integrata.