Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Graffa per travetti Inova, 2 pz
Graffa per travetti Inova, 2 pz - 1
Graffa per travetti Inova, 2 pz - 2
Graffa per travetti Inova, 2 pz - 3
Graffa per travetti Inova, 2 pz - 4
Graffa per travetti Inova, 2 pz - 5
Graffa per travetti Inova, 2 pz - 6
Graffa per travetti Inova, 2 pz - 7
Graffa per travetti Inova, 2 pz - 8
Graffa per travetti Inova, 2 pz - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Graffa per travetti Inova, 2 pz

Acciaio C45 zincato (acciaio con trattamento termico C45 +N secondo la normativa DIN EN 10083-2)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzata per stabilire un collegamento con trasmissione di forza tra supporti incrociati di diverse forme e dimensioni.


È anche possibile il collegamento di supporti sovrapposti con flange della stessa larghezza.



Tipo Inova con fermo aggiuntivo (alette sotto la graffa) per montaggio a prova di torsione

Indicazione

Per uniformare diversi spessori di flange, è inoltre possibile collocare fino a tre distanziali con uno spessore totale di max. 15 mm tra le graffe per travetti e le piastre di giunzione.