Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Graffa per travetti VARIFIX® TS
Graffa per travetti VARIFIX<SUP>®</SUP> TS - 1
Graffa per travetti VARIFIX<SUP>®</SUP> TS - 2
Graffa per travetti VARIFIX<SUP>®</SUP> TS - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Graffa per travetti VARIFIX® TS

Per il fissaggio di profilati a travi a T o H con spessore flangia nell'intervallo 10-25 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Diametro foro: 13 mm per barre filettate o bulloni fino a M12

  • Resistenza nominale con classe di resistenza 4.6: 10 kN, resistenza nominale con classe di resistenza 5.6: 12 kN

  • Fissaggio con dado scorrevole combinato


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.