Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Diametro foro: 13 mm per barre filettate o viti fino a M12
- Carico massimo consigliato con classe di resistenza 4.6: 10 kN, carico massimo consigliato con classe di resistenza 5.6: 12 kN
- da utilizzare in combinazione alla piastra per profilati 36/41
Per il fissaggio di profilati a C alle ali della trave in acciaio con spessori compresi tra 10-25 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.