Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gradino montato a posteriori Per scale a pioli in legno/scale ibride
Posizione eretta comoda e sicura a norma TRBS 2121 parte 2 Con resistenza allo scivolamento testata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Gradini da 80 mm con superficie scanalata e classe di resistenza allo scivolamento R12 a norma DIN 51130
- Morsetto di precisione con bloccaggio positivo, collegamento a vite, fissaggio e serraggio semplici
- Può rimanere sulla scala durante il trasporto.
- Superficie frontale curva, per un supporto gambe senza dolore a partire dal gradino montato a posteriori sopra
- Peso ridotto
I pioli 1 e 2 non devono essere utilizzati. Ecco perché il kit base è progettato specificamente per la larghezza del terzo e del quarto piolo. Con i kit di ampliamento da 2 e 3 parti, è possibile montare a posteriori pioli aggiuntivi dal piolo 5 verso il basso, se necessario.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.