Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Passacavo con membrana a incasso trasversale in TPE
Passacavo con intaglio a croce in TPE con membrana a due lati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- TPE – elastomero termoplastico
- Membrana interna
- Morbido (durezza Shore A 60)
- Elevata elasticità
- Resistenza al calore fino a 125 °C
- Resistente al freddo fino a -50 °C
- Resistente a: Acqua, acidi, basi, soluzioni saline, detergenti, ozono, agenti atmosferici, solventi alifatici e clorurati
- Resistenza in una certa misura agli agenti aromatici, ai chetoni, all'olio minerale e alla benzina
- Ottima resistenza all'invecchiamento
- Ben isolato elettricamente
- Senza alogeni
- Conformità alla normativa RoHS
- Il TPE ha la classificazione UL94-HB (combustione lenta) e soddisfa i requisiti della norma automobilistica FMVSS 302 per quanto riguarda la velocità di combustione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.