Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gomito filettato a 90° per tubo in alluminio Alu-Gewinde-WES
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour, resistance to chemicals, a very high degree of mechanical protection and low weight are required
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Peso ridotto
- Filettato su due lati e boccola filettata avvitata su un lato
Filettato su due lati e manicotto filettato avvitato su un lato
Utilizzabile laddove si richieda un'eccellente resistenza alla corrosione, resistenza agli agenti chimici e un altro grado di protezione meccanica con un peso ridotto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.