Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gomito a innesto a 90° per tubo con armatura in acciaio Stapa-Steck-WESF
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour (outdoors) and a high degree of mechanical protection are required
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Classificazione: 5557
Minima resistenza alla compressione: 4.000 N/5 cm
Ottima resistenza alla compressione e agli urti
Per uso interno ed esterno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.