Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Golfare maschio di alta qualità con chiavetta
Punto di ancoraggio per sollevamento carichi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Fattore di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico
- Ideale come punto di ancoraggio a 90°
- Orientabile a 360°
- Prigioniero
- Classe di qualità QC 10
- A prova di fessurazione al 100%
- Tipo verniciato in RAL 3022
- Per il sollevamento sicuro di carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Progettato, testato e certificato in conformità alla normativa GS-OA 15-04 - EN 1677
- Progettato per 20.000 variazioni di carico
- Con la tensione assiale, è consentita una deviazione di +/- 5° con una riduzione della capacità di carico del 10%
- Punto di ancoraggio non adatto per rotazione sotto carico
- Prodotti disponibili con o senza chiavetta
| Art. n. | Capacità di carico max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 catena | 2 catene | 1 catena | 2 catene | 2 catene | 3/4 catene | |||||
| 5162 111 8 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
| 5162 111 10 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
| 5162 111 12 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
| 5162 111 16 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
| 5162 111 20 | 2,5 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
| 5162 111 24 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
| 5162 111 30 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
| 5162 111 36 | 7 t | 16 t | 32 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,5 t | 7 t |
| 5162 111 42 | 9 t | 24 t | 45 t | 9 t | 18 t | 12,6 t | 9 t | 9 t | 18,9 t | 13,5 t | 9 t |
| 5162 111 48 | 12 t | 32 t | 64 t | 12 t | 24 t | 16,8 t | 12 t | 12 t | 25,2 t | 18 t | 12 t |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.