Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Golfare maschio di alta qualità
Golfare maschio di alta qualità - 1
Golfare maschio di alta qualità - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Golfare maschio di alta qualità

Punto di ancoraggio per sollevamento carichi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Fattore di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico

  • Ideale come punto di ancoraggio a 90°

  • Orientabile a 360°

  • Prigioniero

  • Classe di qualità QC 10

  • A prova di fessurazione al 100%

  • Tipo verniciato in RAL 3022
Prova di prestazioni
  • Per il sollevamento sicuro di carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

  • Progettato, testato e certificato in conformità alla normativa GS-OA 15-04-EN 1677

  • Progettato per 20.000 variazioni di carico
Indicazione
  • Con la tensione assiale, è consentita una deviazione di +/- 5° con una riduzione della capacità di carico del 10%

  • Punto di ancoraggio non adatto per rotazione sotto carico

  • Prodotti disponibili con o senza chiavetta
Art. n.Capacità di carico max
W.L.L.1 catena2 catene1 catena2 catene2 catene3/4 catene
5162 112 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 112 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 112 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 112 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 112 202,5 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 112 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 112 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 112 367 t16 t32 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,5 t7 t
5162 112 429 t24 t45 t9 t18 t12,6 t9 t9 t18,9 t13,5 t9 t
5162 112 4812 t32 t64 t12 t24 t16,8 t12 t12 t25,2 t18 t12 t