Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Golfare maschio PSA
Fissare il punto di ancoraggio per utilizzarlo come sistema di fissaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per l'uso come sistema di fissaggio per un'imbracatura anticaduta a norma EN 361 utilizzando un elemento di giunzione idoneo a norma EN 362
- Il sistema di fissaggio è progettato in modo da poter essere avvitato con la chiave speciale fornita in dotazione
- Rondella e i dado sono inclusi nella fornitura
- Se il fissaggio è caduto a terra o in caso di dubbi sulla sua idoneità, sostituirlo immediatamente
- Il sistema di fissaggio non può mai essere utilizzato con lunghezze delle viti che impediscono il fissaggio in conformità alle norme
- Utilizzare controdadi con una classe di resistenza di almeno 10
- Il foro del componente portante a cui è fissato il punto di ancoraggio deve essere perpendicolare rispetto alla superficie di contatto e, in termini di diametro, di un massimo di 2 mm maggiore del diametro nominale della vite utilizzata
- Si consiglia di utilizzare una rondella sufficientemente grande a norma DIN 6340 sotto il dado esagonale
- Serrare il sistema di fissaggio fino a quando non si trova completamente sulla superficie di contatto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.