Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Golfare girevole con snodo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Golfare girevole con snodo

Punto di ancoraggio per sollevamento carichi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Fattore di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico

  • Può essere ruotato di 360°

  • Avvitabile con una chiave combinata

  • A prova di fessurazione al 100%

  • Classe di qualità QC 10
IndicazioneIl golfare deve essere sempre completamente avvitato al componente. Con la tensione assiale, è consentita una deviazione di +/-5° con una riduzione della capacità di carico del 10%.