Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Golfare senza molla
Golfare senza molla - 1
Golfare senza molla - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Golfare senza molla

Punto di ancoraggio con spazio minimo richiesto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Coefficiente di sicurezza 4

  • Base saldabile singola per il sollevamento

  • In acciaio ad alta resistenza

  • Rivestimento in resina epossidica

  • Anello a prova di fessurazione al 100%

  • Vernice RAL 3022
Prova di prestazioni

Progettato per 20.000 cicli di carico.

Indicazione

Adatto solo per il sollevamento di carichi, non di persone



In caso di applicazioni speciali, si consiglia di determinare la capacità di carico da utilizzare in base all'angolo di tensione dell'inclinazione



In caso di carico asimmetrico, la capacità di carico del golfare deve essere ridotta in conformità alle specifiche riportate nella tabella dei diversi tipi di attacco



La staffa deve sempre essere orientata nella direzione di trazione (valore ammissibile+/-10°)

Art. n.Capacità di carico max
W.L.L.1 catena2 catene1 catena2 catene2 catene3/4 catene
5162 121 381,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2,1 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 121 452,5 t2,5 t5 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,25 t3,75 t2,5 t
5162 121 514 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 121 6736,7 t6,7 t13,4 t6,7 t13,4 t9,5 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 121 6710 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 121 10016 t16 t32 t16 t32 t22,4 t16 t16 t33,6 t24 t16 t