Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Golfare femmina H.Q.E.
Golfare femmina H.Q.E. - 1
Golfare femmina H.Q.E. - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Golfare femmina H.Q.E.

Punto di ancoraggio per sollevamento carichi utilizzato con prigionieri o viti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Fattore di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico



Con funzione autobloccante integrata



Può essere ruotato di 360°



Dado prigioniero


Avvitabile con una chiave combinata



A prova di fessurazione al 100%



Classe di qualità 10

Prova di prestazioni
  • Per il sollevamento sicuro di carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

  • Progettato, testato e certificato in conformità alla normativa GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Progettato per 20.000 variazioni di carico
Indicazione
  • Utilizzare solo prigionieri con classe di resistenza minima pari a 10.9

  • Il golfare femmina deve essere sempre avvitato completamente sul prigioniero

  • Punto di ancoraggio non adatto per rotazione sotto carico

  • Con la tensione assiale, è consentita una deviazione di +/- 5° con una riduzione della capacità di carico del 10%
Art. n.Capacità di carico max
W.L.L.1 catena2 catene1 catena2 catene2 catene3/4 catene
5162 113 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 113 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 113 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 113 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 113 202,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 113 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 113 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t