Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Coefficiente di sicurezza 4
- Ideale come punto di ancoraggio a 90°
- Orientabile a 360°
- Vite fissa
- Classe di qualità QC 10
- A prova di fessurazione al 100%
- Verniciato in RAL 3022
Il golfare girevole deve essere sempre completamente avvitato al componente. Con la tensione assiale, è consentita una deviazione di +/-5° con una riduzione della capacità di carico del 10%. Punto di ancoraggio non adatto per la rotazione sotto carico. I prodotti sono disponibili con o senza chiavetta
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.