Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Fattore di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico, 180°
- Può essere ruotato di 180°
- A prova di fessurazione al 100%
- Classe di resistenza 10
- Verniciato in RAL 3022
- Per il sollevamento sicuro dei carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Costruzione, collaudo e certificazione a norma GS-OA 15-04 – EN 1677
- Progettato per 20.000 variazioni di carico
Il golfare deve essere sempre completamente avvitato al componente. Con la tensione assiale, è consentita una deviazione di +/-5° con una riduzione della capacità di carico del 10%.
| Art. nr. | Resistenza max. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 catena | 2 catene | 1 catena | 2 catene | 2 catene | asimm. | 3/4 catene | asimm. | |||
| 5162 225 25 | 2,5 t | 5 t | 10 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,3 t | 3,75 t | 2,5 t |
| 5162 225 4 | 4 t | 8 t | 16 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,5 t | 6 t | 4 t |
| 5162 225 67 | 6,7 t | 12 t | 24 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,58 t | 6,7 t | 6,7 t | 14 t | 10 t | 6,7 t |
| 5162 225 10 | 10 t | 15 t | 30 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21,2 t | 15 t | 10 t |
| 5162 225 17 | 17 t | 25 t | 50 t | 17 t | 34 t | 23,5 t | 17 t | 17 t | 35 t | 25 t | 17 t |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.