Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bussola di giunzione per mobili SM 10
Bussola di giunzione di alta qualità serie S. La stessa dimensione di serraggio della giunzione eccentrica. La vera giunzione mini.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Sistema completamente in acciaio, con superficie zincata
Diam. alloggiamento 10 mm, diam. bulloni 7 mm
Impronta stabile con esagono incassato SW 3
Semplice e facile da installare; opzione anche per l'installazione in altezza
Lunga distanza di serraggio di 3,5 mm
Ammette tolleranze
Resistente alle vibrazioni
Mobili di design
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.