Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Bussola di giunzione per mobili SL 15
Bussola di giunzione per mobili SL 15 - 1
Bussola di giunzione per mobili SL 15 - 2
Bussola di giunzione per mobili SL 15 - 3
Bussola di giunzione per mobili SL 15 - 4
Bussola di giunzione per mobili SL 15 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bussola di giunzione per mobili SL 15

Bussola di giunzione di alta qualità serie S. Intercambiabile con tutte le bussole di giunzione eccentriche da 15 mm con foratura identica. Il connettore più affidabile.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Sistema completamente in acciaio, con superficie zincata

  • ∅ alloggiamento 15 mm, ∅ bulloni 10 mm

  • Possibilità di serraggio con chiave esagonale AF 5

  • Semplice e facile da installare; opzione anche per l'installazione in altezza

  • Lunga distanza di serraggio di 4,5 mm

  • Ammette tolleranze

  • Resistente alle vibrazioni