Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giunzione universale, costruzione di mobili
Giunzione invisibile per impieghi pesanti per applicazioni universali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per un'ampia gamma di applicazioni
- Opzione per installazione nascosta
- Collegamento rimovibile in qualsiasi momento
- Consente il montaggio a incasso
- Giunzione ∅ 40-60 mm con bullone di ancoraggio 10×140 mm, apertura chiave 17
- Giunzione ∅ 70-80 mm con bullone di ancoraggio 12×140 mm, apertura chiave 19
Installazione semplice, rapida e affidabile
- Con la vite di fissaggio avvitata a un angolo, viene esercitata una forza di trazione estremamente elevata sulla testa della vite di ancoraggio (in acciaio zincato con testa di ancoraggio temprata) e successivamente viene premuta saldamente la controparte.
Come linea guida, è stata eseguita la prova seguente:
- Il giunto universale è stato utilizzato come reggipiano: Giunzione con ∅ 40 mm e vite di ancoraggio per legno da 10 x 140 mm
Il supporto è stato installato in una parete truciolare da 28 mm e la vite di ancoraggio è stata avvitata in un ripiano truciolare con spessore di 50 mm e profondità di 400 mm.
La portata massima ammissibile è di 15 kg con distribuzione uniforme del peso sull'intera profondità del ripiano e lunghezza di 1000 mm. Distanza assiale delle viti di ancoraggio di 700 mm.
Poiché vi sono grandi variazioni nella resistenza dei materiali da utilizzare, si consiglia di eseguire un test.
Attacco per piedini da tavolo e da panca, reggipiano, giunzione a scomparsa, giunzione per strutture in legno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.