Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Reggipiano KB-SV20E
Reggipiano KB-SV20E - 1
Reggipiano KB-SV20E - 2
Reggipiano KB-SV20E - 3
Reggipiano KB-SV20E - 4
Reggipiano KB-SV20E - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Reggipiano KB-SV20E

Collegamento sicuro tra base e fianco

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Il bordo largo nasconde eventuali difetti di foratura

  • Stesso schema di foratura della giunzione SV 20 E

  • Stesso perno di giunzione utilizzato dal sistema SV 20 E

  • Portata statica di 80 kg con l'uso di 4 supporti

  • Il supporto scatta in posizione sul perno di giunzione
Indicazione

Capacità di carico 20 kg/unità, a norma EN 16377-6.3.2 con piastra di arresto 1,7 kg (mensola: 1000×600×19 mm).



A causa delle tolleranze di produzione nella costruzione di mobili, è preferibile un test di prova.