Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Alta stabilità, dato che il perno di giunzione viene inserito attraverso il connettore, garantendo così la migliore superficie, in modo che sia possibile applicare
- un'elevata forza di serraggio
- Foro per la giunzione eccentrica: ∅ 22 mm
- Foro centrale per il perno: ∅ 8 mm
- Raccordo eccentrico in zinco pressofuso con esagono incassato da 6 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.