Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Si riesce a passare con una chiave a brugola da 4 mm
Possibile accesso alla regolazione d'altezza di un piedino regolabile situato sotto la giunzione
Adatto per inserti a intaglio a croce PZ2 e PH2
È possibile inclinare il cacciavite fino a 20°
Facile da usare
Nella posizione finale l'eccentrico è curvato leggermente verso basso
- La giunzione non si allenterà da sola
- Chiusura sicura per il trasporto di mobili
Possibilità di utilizzo anche dal lato opposto al lato di montaggio tramite un foro passante
Possibilità di montaggio non in vista
Perno di giunzione senza bordo
- La mensola può essere montata tangente e per accostamento
- È inoltre possibile utilizzare tasselli in legno o lamelle di giunzione in legno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.