Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Presa Schuko a 2 componenti con indicatore di tensione
Presa Schuko a 2 componenti con indicatore di tensione - 1
Presa Schuko a 2 componenti con indicatore di tensione - 2
Presa Schuko a 2 componenti con indicatore di tensione - 3
Presa Schuko a 2 componenti con indicatore di tensione - 4
Presa Schuko a 2 componenti con indicatore di tensione - 5
Presa Schuko a 2 componenti con indicatore di tensione - 6
Presa Schuko a 2 componenti con indicatore di tensione - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa Schuko a 2 componenti con indicatore di tensione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per cavi multipolari fino a 3G 2,5 mm²

  • Con coperchio a molla

  • Per carichi meccanici molto elevati, valicabile fino a 4 tonnellate

  • Resistente a UV, calore e freddo

  • Collegamento rapido grazie all'ampio spazio dai contatti

  • Chiusura rapida di 90° per risparmiare tempo

  • Manicotto antipiegatura (guarnizione a membrana) e dado di rinforzo nella parte d'ingresso per una minor usura del cavo

  • Impugnatura ergonomica per una miglior tenuta nella mano durante l'inserimento o stacco della spina

  • Made in Germany