Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giunto a cerniera Vario VARIFIX®
Inclinazione regolabile su entrambi i lati da 0 a 90°
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Fissaggio universale con barre filettate, ad esempio di tubazioni, canali di ventilazione o canaline porta cavi su superfici inclinate. Per rinforzo ed irrigidimenti, ad esempio per mensole con ampio sbalzo. Fissaggio di tubi di drenaggio ad alta pressione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.