Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giramaschi DIN 1814 Performance, regolabile
Giramaschi ad alte prestazioni per il montaggio di utensili con gambo quadrato a norma DIN 10 con corpo rinforzato di nuova concezione e manici zigrinati per carichi molto elevati.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Altissima precisione
Ganasce di serraggio temprate di precisione con scanalatura di guida integrata. In conseguenza del processo di erosione, vengono creati solo raggi minimi negli angoli interni ed esterni. Le ganasce mobili sono fissate all'impugnatura mediante una coppiglia. Grazie a questo innovativo tipo di fissaggio, è possibile evitare l'allentamento dei collegamenti filettati
Funzionamento confortevole
I manici con zigrinatura incrociata fine consentono di eseguire il lavoro anche in presenza di un elevato grado di contaminazione. Se utilizzato in spazi ristretti, è possibile svitare facilmente il manico
Lavoro sicuro anche in caso di utilizzo di forze elevate
Capacità di carico molto elevata rispetto ai modelli standard
Produzione sostenibile
Manici neri rivestiti in acciaio e corpo del giramaschi verniciato a polvere
Giramaschi regolabile per il montaggio di utensili a mano con gambo quadrato a norma DIN 10, quali maschi a mano, alesatori o estrattori per viti.
La ganascia mobile del giramaschi viene allentata ruotando il manico. A questo punto, il gambo quadrato del maschio a mano viene posizionato nello spazio risultante. Ruotando nuovamente il manico, il maschio a mano viene bloccato tra le ganasce ed è fissato in questo punto. L'utensile bloccato può essere utilizzato per tagliare manualmente le filettature.
Per questo motivo, nel pezzo è presente un foro maschiato. Ora il trapano è dotato di un liquido di raffreddamento/lubrificante adatto e posizionato verticalmente. Grazie ai due manici, è possibile applicare un'elevata forza e le operazioni di taglio sono più semplici. Durante il taglio manuale della filettatura, è importante assicurarsi che il trapano venga staccato a intervalli regolari per rompere i trucioli creati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.