Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Ginocchiere EXTREME
Ginocchiere EXTREME - 1
Ginocchiere EXTREME - 2
Ginocchiere EXTREME - 3
Ginocchiere EXTREME - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ginocchiere EXTREME

Per lavori su superfici molto dure e ruvide

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Certificate secondo EN 14404



Superficie estremamente resistente alle abrasioni e ottime proprietà antiscivolo con 600 g/m2 Kevlar®



Massima comodità


  • La ginocchiera si adatta velocemente alla forma del ginocchio

  • Peso ridotto (ca. 250 g/coppia), leggere e sicure


Nessuna sollecitazione nella parte posteriore del ginocchio


Nastri di fissaggio in cloroprene regolabili con chiusura a strappo di alta qualità



Massima ammortizzazione nonostante lo spessore ridotto da 12 mm della struttura a sandwich



Materiale di alta qualità


  • Lo strato in cloroprene impermeabile da 3 mm trattiene il calore e protegge articolazioni e muscoli dal freddo

  • Il robusto rivestimento in LYCRA® evita una sudorazione eccessiva e si asciuga rapidamente. Si possono indossare le ginocchiere direttamente a contatto con la pelle

  • Tutte le cuciture sono realizzate con filo elastico e garantiscono resistenza e flessibilità