Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giacca invernale Stretch Evolution
Giacca foderata dotata di un tessuto interno con grafene termoconduttivo che garantisce una temperatura corporea ottimale ed è anche realizzata con materiali riciclati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Tessuto elasticizzato, imbottitura morbida e leggera
- Impermeabile (colonna d'acqua 8000 mm), traspirante (MVP 6000)
- 2 tasche laterali con cerniera, 1 tasca sul petto, 2 tasche interne
- Strisce riflettenti, polsini con chiusura a strappo, spalle e gomiti rinforzati
- Colletto foderato in pile con cappuccio staccabile, cuciture incollate sulle spalle, sul cappuccio e sui fianchi
- Conforme alla norma EN 14058 e EN 343
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.