Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Giacca invernale Fusion

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giacca invernale Fusion

Giacca invernale calda e morbida con fodera in grafene per mantenere il calore del corpo. Questa giacca è inoltre dotata di impermeabilizzazione priva di fluoro e tecnologia FlexiT per garantire la massima libertà di movimento.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Idrorepellente (8000 mm colonne d'acqua)

  • Le cerniere laterali assicurano una regolazione ottimale della larghezza per consentire movimenti e posizioni diverse

  • Le ampie tasche con cerniera offrono molto spazio per riporre gli oggetti: due tasche sui fianchi, due tasche sul petto, una tasca interna

  • Cappuccio rimovibile, strisce riflettenti sulle maniche e sul retro

  • Con stampa a rombi alla moda sul gomito, certificata in conformità alla norma EN14058 3:3