Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giacca invernale Stretch X
Realizzata in tessuto elasticizzato di alta qualità, questa giacca invernale resistente e traspirante è dotata di una membrana idrorepellente che mantiene asciutti anche in caso di maltempo. Grazie alla nostra tecnologia FlexiT, questa giacca offre la massima libertà di movimento.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Idrorepellente (5000 mm colonne d'acqua), traspirante (3000 MVP)
- Cuciture nastrate su spalle, cappuccio e fianchi
- Tre tasche esterne, una tasca interna, cappuccio rimovibile, polsini elasticizzati, cerniera centrale nascosta
- Elementi di design riflettenti sul retro
- Testata secondo la normativa EN 14058:3.3 ed EN 343 2.1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.