Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giacca da pilota Stretch X
Giacca elasticizzata resistente all'acqua con imbottitura riciclata al 100% Thermore®. Il tessuto e-Care conferisce al corpo il 99% di protezione contro le radiazioni elettromagnetiche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Idrorepellente (colonna d'acqua 5000 mm), traspirante
- 3 tasche esterne con chiusura a cerniera lampo, 2 tasche portapenne, 3 tasche interne, 2 tasche con patta
- Inserti riflettenti, polsini e orlo elasticizzati, cerniera lampo nascosta
- EN 343 Classe 3/1, cuciture incollate, impermeabile (eccetto colore bianco)
- STANDARD 100 OEKO-TEX®
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.