Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giacca invernale Performance ad alta visibilità classe 3
Giacca invernale con visibilità della classe 3 con elevata resistenza all'acqua, cuciture complete di nastro e cerniere impermeabili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Giacca invernale con elevata resistenza all'acqua
- Tessuto mini-ripstop leggero e morbido, rivestimento interno in rete per una maggiore traspirabilità. Colonna d'acqua 20.000 mm, traspirabilità 20.000 g/m²/24 h, rivestimento interno in rete traspirante
- Tre tasche esterne con patta, tasca per carta d'identità, tasca interna con zip e tasca per tablet
- Catarifrangenti Loxy®, cuciture complete di nastro, cerniere YKK impermeabili, cerniera principale a 2 vie, protezione per mento
- Cappuccio regolabile, staccabile e su cui si può poggiare il casco, regolazione a strappo sui polsini, zip di ventilazione sotto le braccia, coulisse sul retro della vita e sul bordo, nastro antiscivolo sull'orlo
- EN ISO 20471 cl.3 / EN 343 - 4/4 / EN 342 (co-certificata con i pantaloni invernali M410154)
100% poliestere riciclato 190 g/m², tessuto a contrasto 100% poliestere 200 g/m². Colonna d'acqua: 20.000 mm. Traspirabilità: 20.000 g/m²/24 ore. Ovatta Sofeelate DupontTM Sorona®, corpo 140 g/m², altri 120 g/m²
Può essere asciugata in asciugatrice
Stirare a basse temperature
Non candeggiare
Non lavare a secco
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.