Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Giacca Performance ALTA VIS classe 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giacca Performance ALTA VIS classe 3

Giacca versatile e comoda con classe di visibilità 3. Elevata resistenza all'acqua e traspirabilità ottimale. Tasca interna con spazio per l'apertura del cavo del tablet e delle cuffie.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Fantastica giacca per tutte le stagioni


  • Tessuto mini-ripstop leggero e morbido, impermeabile e traspirante (colonna d'acqua 20.000 mm, traspirabilità: 20.000 g/m²/24h), rivestimento interno in rete traspirante

  • Tre tasche esterne e una interna con zip, tasca per tablet e carta d'identità

  • Catarifrangenti Loxy®, cuciture complete di nastro, colletto in pile, zip impermeabili

  • Cappuccio regolabile, staccabile e su cui si può poggiare il casco, protezione per il mento, regolazione a strappo sui polsini, coulisse sul retro della vita e sul bordo, ventilazione sotto le braccia

  • Classificazione: EN 20471 cl.3 / EN 343 cl.4,4


100% poliestere riciclato 190 g/m². Tessuto a contrasto: 100 % poliestere, 220 g/m². Teflon DWR + PU Milky lamination.