Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gel per manicotto di collegamento/di derivazione WGM 0,6/1 kV
Doppia tenuta per una maggiore affidabilità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Vantaggi della tecnologia gel:
- Non sono necessari utensili specifici (pinze a crimpare, cannello di saldatura ecc.)
Risparmio sui costi
- Nessun indurimento, pronto all'uso
Risparmio di tempo
- Non sono necessarie fiamme libere
- Nessuna data di scadenza
Può quindi essere conservato per un periodo di tempo illimitato
- Non occorre mescolare
Deve essere utilizzata tassativamente la morsettiera a vite a 5 poli inclusa nella fornitura.
WGM16 va utilizzato solo in abbinamento con conduttori rigidi!
Utilizzabile si per le applicazioni sotterranee sia fuori terra
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.