Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Gancio per tegole piane Acciaio inossidabile A2
Gancio per tegole piane Acciaio inossidabile A2 - 1
Gancio per tegole piane Acciaio inossidabile A2 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gancio per tegole piane Acciaio inossidabile A2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Compensazione in altezza fino a 25 mm


Le irregolarità del tetto sono facilmente compensate dal profilato



Zigrinatura per incastro ottimale col profilato Solar


Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate



Completamente preassemblato


I profilati 39 x 37 mm, 47 x 37 mm, 60 x 37 mm possono essere fissati al gancio del tetto senza alcun lavoro preparatorio



La struttura di staffaggio non grava sulle tegole


  • Pressione parallela alla superficie del tetto: 0,59 kN

  • Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 1,05 kN

  • Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -1,05 kN
Indicazione

Si consiglia di utilizzare due viti per legno a testa svasata ASSY 3.0 da 6 x 100 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi.