Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gancio per tetto per carichi pesanti
Alluminio pressofuso a gravità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Valori di tenuta estremamente elevati
Tipo speciale per carichi elevati di neve e vento
Zigrinatura per incastro ottimale col profilato Solar
- Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate
- Compensazione in altezza fino a 30 mm: le irregolarità del tetto sono facilmente compensate dal profilato.
Completamente preassemblato
I profilati 39 x 37, 47 x 37 e 60 x 37 possono essere fissati al gancio del tetto senza alcun lavoro preparatorio.
Alti valori di tenuta
- Pressione parallela alla superficie del tetto: 2,35 kN
- Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 2,05 kN
- Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -2,05 kN
Si consiglia di utilizzare due viti per legno a testa svasata ASSY 3.0 da 8 x 100 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi. Si prega di osservare le distanze dal bordo e dall'asse in conformità all'omologazione tecnica generale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.