Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Valori di carico estremamente elevati
Tipo speciale per carichi elevati di neve e vento
Nervature sulla staffa
Bloccaggio positivo e per attrito ottimale
Compensazione in altezza fino a 30 mm
Le irregolarità del tetto sono facilmente compensate dal profilato.
Completamente preassemblato con
- Bullone a testa a martello, M8 x 25, acciaio inox A2
- Dado autobloccante M8 (AF 13), acciaio inox A2
Valori di carico massimi
- Pressione parallela alla superficie del tetto: 1,75 kN
- Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 2,30 kN
- Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -1,50 kN
Si consiglia di utilizzare due viti per legno a testa svasata ASSY 3.0 da 8 x 100 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi. Si prega di osservare le distanze dal bordo e dall'asse in conformità all'omologazione tecnica generale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.