In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
50 articoli con 93 versioni trovati
Per il montaggio su pannello a parete
Per montaggio a parete, a scomparsa
For concealed wall mounting with fastening sleeve
For bonding using double-sided adhesive tape
For adhesive attachment using double-sided adhesive tape
Hat and coat hook
Lungo
Can also be used as a furniture handle when overturned
Corto
Per montaggio invisibile con vite di congiunzione o con vite M4 su pannelli
Rotondo
For concealed wall mounting with stud screw
Per montaggio invisibile a parete con vite di congiunzione o con vite M4 su pannello a parete
For concealed wall mounting with stair bolt
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna