Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Gancio Solar vario regolabile per tetto Alluminio (EN-AW-6082 T6)

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gancio Solar vario regolabile per tetto Alluminio (EN-AW-6082 T6)

Regolabile a 3 vie, base forata Ø 9 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Versatilità grazie alla doppia regolazione in verticale e in orizzontale


  • Altezza della staffa variabile in corrispondenza delle tegole del tetto

  • Regolabile in orizzontale in corrispondenza delle tegole del tetto

  • Regolazione in altezza fino a 20 mm in corrispondenza del profilato


Zigrinatura sulla staffa


Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate



Completamente preassemblato


I profilati 39 x 37 mm, 47 x 37 mm e 60 x 37 mm possono essere fissati al gancio per tetto senza alcun lavoro preparatorio.



Valori di carico massimo (la struttura di staffaggio non grava sulle tegole)


  • Pressione parallela alla superficie del tetto: 0,7 kN

  • Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 1,5 kN

  • Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -1,5 kN
Indicazione

Si consiglia di utilizzare due viti per legno a testa cilindrica bombata ASSYplus, 8 x 100 mm o 8 x 120 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi

Istruzioni